アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
台所用スポンジソフト3個組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475069
品番
KSA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたキッチンスポンジ。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
120×57×33
本体質量(g)
30
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応