アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの ネットスポンジ
バイオマスネットスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475123
品番
KBM02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
スポンジ部分に植物由来原料を50%以上配合しバイオマスマークの認定を受けたキッチンスポンジです。石油資源の節約とCO2排出削減に貢献しています。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン
寸法(mm)
140×70×28
本体質量(g)
11
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応