KZナイロンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475175 品番kz101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

泡立ちのよいスポンジに、耐久性にすぐれた研磨材入りナイロン不織布を張り合わせたクリーナーです。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面で磨きと洗いの使い分けができます。抗菌・消臭加工で細菌の増殖を抑制し、悪臭の発生を抑える効果があります。

材質ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)110×70×38 本体質量(g)11 耐熱温度(℃)90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする