泡クリア ソフトスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475184 品番KCL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。キズをつけずに洗えるソフトタイプです。

材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)118×57×34 本体質量(g)10 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする