アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
泡クリア ハードスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475209
品番
KCL03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。ガンコな汚れに適したハードタイプです。
材質
ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
118×57×36
本体質量(g)
12
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応