アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
ナイロンバスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475254
品番
BG094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
しつこい汚れのお風呂洗い。水切れがよく、泡切れのよいナイロン不織布に、泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴そうの汚れをきれいに落とします。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
165×90×64
本体質量(g)
27
耐熱温度(℃)
90
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応