アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
貼りつく洗面洗い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475333
品番
BFG01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
洗面周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。使わないときは貼りつけて保管できます。
材質
ポリウレタンフォーム、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
105×70×23
本体質量(g)
9
適合用途
洗面洗い
繰り返し・詰め替え
対応