洗面洗い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475349 品番BFG02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

洗面周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカアクリルで細かな汚れも拭き取ります。

材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル、アクリル、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性) 寸法(mm)105×78×10 本体質量(g)10 適合用途洗面洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする