アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
洗面蛇口まわり洗い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475358
品番
BFG03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
洗面周りの汚れを落とすクリーナーです。フッ素加工がされており磨くたびに汚れがつきにくくなります。裏面はトレピカアクリルで細かな汚れも拭き取ります。
材質
ポリウレタンフォーム、ポリエステル、アクリル、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)
寸法(mm)
240×40×10
本体質量(g)
10
適合用途
洗面洗い
繰り返し・詰め替え
対応