アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
NEWあわふわボディタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65475437
品番
BT625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル
寸法(mm)
1000×300×3
色
ピンク
種類
タオル
本体質量(g)
40
混率(%)
ポリエステル95・ポリエチレン5
耐熱温度(℃)
90