NEWあわふわボディタオル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65475464 品番 BT625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

のびちぢみしてふわふわやさしい泡だちのやわらかいボディタオル

寸法(mm)1000×300×3 グリーン 種類タオル 本体質量(g)40 混率(%)ポリエステル95・ポリエチレン5 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする