アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
泡立ちタオル 緑茶カテキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475543
品番
BT723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
緑茶カテキンパワーでしっとりツヤツヤ肌。緑茶カテキン成分を、特殊加工に浸透させて加工したタオルです。
寸法(mm)
1000×200×4
種類
タオル
本体質量(g)
41
混率(%)
ポリエステル78・ナイロン14・ポリエチレン6・ポリウレタン2
耐熱温度(℃)
90