ナイロンT100cmふつう

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475577 品番BHN01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激の使いやすい100cmサイズです。カラフルな4カラー。

材質ナイロン 寸法(mm)1000×280×1 ブルー 種類タオル 本体質量(g)30 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65475577
2024-10-29
用途:
お風呂用
農・林・水産業

この商品の硬さ普通はホームセンターや雑貨店でもなかなか売っておらず、通販でもこの価格では手に入れにくく助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする