アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ナイロンT110cmふつう
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475586
品番
BHN03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
泡立ちがよくさっぱりとした洗いごこちのナイロンタオルです。少なめのソープでも泡立ちがよくここちよい刺激です。体の大きな方も背中が洗いやすいロングサイズです。カラフルな4カラー。
材質
ナイロン
寸法(mm)
1100×280×1
色
ピンク
種類
タオル
本体質量(g)
31
耐熱温度(℃)
90