アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
シリコンタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475674
品番
BTS01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
まるで素手で洗っているかのようなやさしい洗い心地。 摩擦をかけずに洗えます。
材質
基布:ポリエステル100%、コーティング:シリコーン樹脂
寸法(mm)
1000×200×1
種類
タオル
本体質量(g)
67