かかとやすり(P)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475699 品番BQ581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

BQシリーズにかかとやすりが新登場 かかとの角質化した皮膚、たこなどのお手入れに最適です。持ちやすい形状で手の届きにくいところもスムーズに使えます。細かい目のハイメッシュ加工のヤスリを採用しました。

材質本体:ABS樹脂、ヤスリ:ニッケル 寸法(mm)165×35×7 ピンク 本体質量(g)28 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする