アルミ伸縮ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65475735 品番BSC02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ヘッドの向きが変えられるバスクリーナーです。ソフト素材で、ザつきやヌメリをスッキリ落とします。

材質柄:アルミニウム/ポリプロピレン、台:ABS樹脂/ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン/ナイロン不織布(特殊粒子加工)/ポリウレタンフォーム、調節ボタン:ポリアセタール 寸法(mm)780×100×70 本体質量(g)215 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする