アイセン
アルミ伸縮ブラシ交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65475778
品番
BSC11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
BSC01の交換用です。
材質
台:ポリプロピレン/エラストマー樹脂、ブラシ部:ポリプロピレン
寸法(mm)
160×80×40
本体質量(g)
120
繰り返し・詰め替え
対応