アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
アルミ伸縮ナイロン交換用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475787
品番
BSC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
BSC02の交換用です。
材質
ナイロン、ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
155×98×30
本体質量(g)
16
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応