ロングボディフレッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65475875 品番 BE308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

マッサージ気分でしっかり洗える大きめボディスポンジ。泡立ちのよいスポンジを刺激感のあるナイロン不織布で包みました。シャキッとした肌ざわりでさっぱりと洗えます。泡立ちがよく、天然のヘチマのような感覚で洗えます。

ブルー 寸法(mm)140×84×50 本体質量(g)15 材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)80 種類スポンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする