アイセン
アイセンの スキンケア
アイセンの かかとケア
かかとビューティハイメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475909
品番
BU311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
かかとの角質化した皮膚、たこなどのお手入れに最適です。持ちやすい形状で手の届きにくいところもスムーズに使えます。目の細かいハイメッシュ加工です。
材質
本体:ABS樹脂、ヤスリ:ニッケル
寸法(mm)
155×36×13
本体質量(g)
27
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10