アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
バスライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475918
品番
BLC01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
本体がとても軽く浴槽はもちろん浴室の床・壁などもラクラク洗え。ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。
材質
グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナ:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン/ポリウレタンフォーム/ナイロン
寸法(mm)
725×130×60
本体質量(g)
120
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応