アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
激キレバススポンジトレピカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475954
品番
BD013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
水キレが良く清潔!軽い力で汚れが落ちるスポンジです。
材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
152×84×42
本体質量(g)
16
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応