アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
ソフトバスクリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475979
品番
BL092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
洗剤無しでも洗える微粒子ゴム加工の不織布を使用したクリーナーです。ポリ、ホーローなど幅広い浴槽洗いに使えます。スポンジ部抗菌加工を施しています。
材質
柄:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、頭:ABS樹脂/ポリエステル不織布(微粒子ゴム加工)/ポリウレタンフォーム/ナイロン
寸法(mm)
490×90×105
本体質量(g)
80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応