アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
ソフトバスクリーナー交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65475988
品番
BL093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
BL092の交換用スポンジです。
材質
ポリエステル不織布(微粒子ゴム加工)、ポリウレタンフォーム、ナイロン
寸法(mm)
115×90×30
本体質量(g)
10
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応