アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ボディブラシロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476067
品番
BY411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
肌触り・泡立ちにこだわった天然木のボディブラシです。ソフトで泡立ちがよくカビにくいアクリル毛使用。
材質
柄:天然木、毛:アクリル
寸法(mm)
465×75×40
種類
ブラシ
本体質量(g)
140
耐熱温度(℃)
70