アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
ボディブラシミドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476076
品番
BY412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
肌ざわり・泡立ちにこだわった天然木のボディブラシ。ソフトで泡立ちがよくカビにくいアクリル毛使用。
材質
柄:天然木、毛:アクリル
寸法(mm)
420×70×40
種類
ブラシ
本体質量(g)
120
耐熱温度(℃)
70