アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
長持ちバススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476189
品番
BI371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐久性に優れたバススポンジです。立体ウェーブ形状不織布で、汚しっかりカキ落とします。
材質
ポリエステル不織布(特殊加工)、ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
162×82×44
本体質量(g)
24
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応