アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
トレピカ バススポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476243
品番
BF801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
極細ブラシ効果で、浴槽や浴室の細かいミゾやキズに入り込んで付着した汚れも力を入れずに簡単に落とせるバススポンジです。握りやすい形状で軽い力で洗えます。
材質
ブラシ部:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
165×85×50
色
グリーン
本体質量(g)
20
耐熱温度(℃)
70
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応