アイセン
アイセンの 洗濯用品
アイセンの 洗濯ハンガー
軽量アルミハンガー32P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65476417
品番
LK602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン/アルミニウム、チェーン・ドア用フック:鉄、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチバネ:銅線
寸法(mm)
370×570×35
本体質量(g)
435
ピンチ数
32