フントトイレブラシ 半丸植毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65476505 品番TL125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

便器のフチの裏や排水口などどんな角度も洗いやすい半球形の植毛のブラシです。「フント トイレブラシ ケース付」の替えブラシとしても、お使いいただけます。

材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル 寸法(mm)370×70×60 本体質量(g)63 耐熱温度(℃)110 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする