Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット
アドテック
税込¥3,518
¥3,198
使用期限も無くなり電池残量を時々、確認する事が必要だと思うがマグネットで車体に付けられるので便利だと
思います
発煙筒タイプは最初にものすごく煙が出るのを見た事があるので、車検対応品なので使い勝手がいいのかと。
車検前に期限の切れた発煙筒を交換しました。取り付けブランケットにも太さが丁度良く問題なく抜き差しが出来ました。明るさは十分にあり、満足できる商品でした。
軽くて持ちやすくて明るいです。磁石でくっつくのも便利です。ただ、車内の取り付け部分に入りません。片方は入るけど、頭が大きいので、うまく取付できず、グローブボックスの中に入れています。これ専用の取付アダプター欲しいです。
車検で使用期限の切れている発煙筒を変えねばならず、交換用の発煙筒を探していましたが、結構いい値段。よくみると、本製品があるのを知り、購入しました。遠くからは、発煙筒の方が視認性は良いのでしょうが、LEDで点滅し、現実的には十分だと思います。試しに使えない発煙筒より、点検でLED点滅を確認できる本製品の方が良いです。