タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
バイオ25業務パック LD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×30個)
注文コード
65477363
品番
LD 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。低密度ポリエチレンを採用。
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LDPE
タイプ
エコタイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合