バイオ25業務パック HD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 65477397 品番 HD 半透明
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。薄くて強い高密度ポリエチレンを採用。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.015 材質HDPE タイプ厚口 寸法(幅W×長さL)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする