タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
バイオ25業務パック LD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
65477449
品番
LD 透明
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
バイオマス原料25%以上配合ごみ袋。グリーン購入法適合品。低密度ポリエチレンを採用。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
LDPE
タイプ
エコタイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合