曜日別特売
- シンク職人 允・セサミ 65477519

※本体

- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519
- シンク職人 允・セサミ 65477519

シンク職人

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65477519品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。

成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤寸法(mm)70×42×190質量(g)338内容量(mL)300液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手届く所に置かない。※認知症の方等の誤飲を防ぐ為、置き場所に注意する。※用途い以外で使用しない。※使用後は、水で手をよく洗いお肌のお手入れをする。※肌が弱い方は、炊事用手袋を使用する。※使用後は、濯ぎをしっかり行う。※飲み物ではないので取り扱いに十分注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする