※本体

- トイレ職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477528 - トイレ職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477528 - トイレ職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477528 - トイレ職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477528

トイレ職人レギュラー詰替えパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65477528 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。

成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水 種別液体 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性酸性 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他の洗剤と混ぜないで使用してください。※塩素系薬品、洗剤、カビ除去剤などと絶対に混ぜないでください。※保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど)を着用し使用してください。※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。※床面の洗剤塗布後は滑りやすくなっています。足下に十分注意してください。※容器から出した洗剤は元に戻さず使い切るようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする