※本体

- 風呂職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477537 - 風呂職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477537 - 風呂職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477537 - 風呂職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477537

風呂職人レギュラー詰替えパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65477537 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

浴室用洗剤湯垢除去専用。頑固な落ちない浴室の汚れの正体は金属石鹸という化合物。この汚れを落とす為に酸の種類と配合率を7500現場の浴室で試験して開発しました。頑固な汚れは汚れが層になっているので、浸け置きすることで浸透して内側から溶かすことができます。

成分界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、有機酸 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性酸性 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他の洗剤と混ぜないで使用してください。※塩素系薬品、洗剤、カビ除去剤などと絶対に混ぜないでください。※保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど)を着用し使用してください。※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。※床面の洗剤塗布後は滑りやすくなっています。足下に十分注意してください。※容器から出した洗剤は元に戻さず使い切るようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65477537
2022-07-25
用途:
浴室クリーニング
サービス業

思ってたより水垢反応無かったですね。反応早ければオススメ出来るんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする