※本体

- 油職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477546 - 油職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477546 - 油職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477546 - 油職人レギュラー詰替えパック 允・セサミ 65477546

油職人レギュラー詰替えパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65477546 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

油汚れ専用洗剤。2つのアルカリ成分の絶妙なバランスで油を石鹸とグリセリンに分解。さらに浸透力の高い高級界面活性剤の成分で汚れの深層まで浸透し油を除去します。
ガスも止められている賃貸物件退室の清掃を目的として作られているので、冷たい水でも効率よく汚れを落とすことができます。

成分界面活性剤(10% 脂肪酸アルカノールアミド)、水酸化ナトリウム(5%)、水酸化カリウム(4%) 寸法(mm)115×58×230 質量(g)418 内容量(mL)400 液性アルカリ性 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※他の洗剤と混ぜないで使用してください。※アルミに使用すると変色させる場合があるので使用しないでください。※保護具(ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど)を着用し使用してください。※必ず目立たないところで変色が見られないか試してからご使用ください。※床面の洗剤塗布後は滑りやすくなっています。足下に十分注意してください。※容器から出した洗剤は元に戻さず使い切るようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする