※外観
野宮産業
野宮産業の 掃除用具
野宮産業の ブラシ
野宮産業の 柄付ブラシ
金型清掃用ハンドチャンネルブラシA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65477564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途
樹脂成形ライン等の金型清掃
色
黄色
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.25
毛材
コーネックス
耐熱温度(℃)
200
繰り返し・詰め替え
対応