※外観
野宮産業
野宮産業の 掃除用具
野宮産業の ブラシ
野宮産業の 柄付ブラシ
金型清掃用ハンドチャンネルブラシJ型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65477573
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
歯ブラシのような金属ハンドルに耐熱樹脂毛材を取り付けてあります。ブラシ先端がカーブしているためコーナーの清掃もしやすいです。金属毛材と違い相手にキズを付けずに清掃可能です。
用途
樹脂成形ライン等の金型清掃
色
黄色
材質(本体)
鉄
質量(g)
200
線径(Φmm)
0.25
毛材
コーネックス
耐熱温度(℃)
200
繰り返し・詰め替え
対応