BSJ-2920RSⅡ Red 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具 65477756

※Red

BSJ-2920RSⅡ Red 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具 65477756
BSJ-2920RSⅡ Red 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具 65477756
BSJ-2920RSⅡ Red 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ 高階救命器具 65477756

自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク ウエスト 2920RSⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
Red
内容量1着注文コード65477756品番BSJ-2920RSⅡ Red
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。

仕様交換用ボンベキット:16HR6FRed適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約9.0(初期浮力)生地ポリエステル420D
注意
※自動膨脹式ライフジャケットのメンテナンスに、防水・撥水・防錆スプレー等を使用しないでください。
※センサー内に防水・撥水・防錆スプレーの成分が付着しますと、センサー自体が水をはじき正常に水を感知しなくなります。万が一の落水時に大変危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする