BSJ-2300RSⅡ Black 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具 65477835

※Black

BSJ-2300RSⅡ Black 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具 65477835
BSJ-2300RSⅡ Black 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具 65477835
BSJ-2300RSⅡ Black 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ 高階救命器具 65477835

手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSⅡ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
Black
内容量1着注文コード65477835品番BSJ-2300RSⅡ Black
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。
手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。
手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。

仕様交換用ボンベキット:18UML MKSBlack適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A胴囲(cm)70~100浮力(kg)約10.5(初期浮力)生地ポリエステル420D
注意
※落水時に水を感知して膨脹しませんので、フローターでの釣りやセーリングでの釣り等、常に水に触れることが想定され、ご自身の判断で膨脹させたい場合にのみご使用ください。
・ご使用前に、ボンベが緩んでいないかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする