※Navy

BSJ-2300RSU Navy 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSU 高階救命器具 65477853 BSJ-2300RSU Navy 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSU 高階救命器具 65477853 BSJ-2300RSU Navy 手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSU 高階救命器具 65477853

手動膨脹 ライフジャケット 首掛 タイプA 2300RSU

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65477853 品番 BSJ-2300RSU Navy
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BSJ-2300RSUは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。
手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。
手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。

仕様交換用ボンベキット:18UML MKS Navy 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70〜100 浮力(kg)約10.5(初期浮力) 生地ポリエステル420D
注意
※落水時に水を感知して膨脹しませんので、フローターでの釣りやセーリングでの釣り等、常に水に触れることが想定され、ご自身の判断で膨脹させたい場合にのみご使用ください。
・ご使用前に、ボンベが緩んでいないかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする