※Black

L2-BSJ41 Black ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具 65477975 L2-BSJ41 Black ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具 65477975 L2-BSJ41 Black ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具 65477975 L2-BSJ41 Black ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具 65477975 L2-BSJ41 Black ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納 高階救命器具 65477975

ゲームベスト シーバス 河川 ウェーディング サーフ 軽量 背面収納

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65477975 品番 L2-BSJ41 Black
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。
シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。
メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。
ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。
リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。
収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。

Black サイズFree 質量(g)約1200 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 生地ポリエステル1680D
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする