※Black

L2-BSJ42 Black ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具 65477993 L2-BSJ42 Black ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具 65477993 L2-BSJ42 Black ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具 65477993 L2-BSJ42 Black ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具 65477993 L2-BSJ42 Black ゲームベスト 軽量  ポケット付き 堤防釣り 高階救命器具 65477993

ゲームベスト 軽量 ポケット付き 堤防釣り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65477993 品番 L2-BSJ42 Black
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。

浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間 Black サイズFree 適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地ポリエステル1680D 質量(g)約800
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする