※Camo/M

BSJ-201ARS Camo/M 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具 65478158 BSJ-201ARS Camo/M 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具 65478158 BSJ-201ARS Camo/M 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具 65478158

大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM Camo 注文コード65478158 品番BSJ-201ARS Camo/M
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。
小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。
様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。

浮力(kg)約8.8(初期浮力) Camo サイズM 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地ポリエステル300D 質量(g)約624 適応胸囲(cm)〜100 適応身長(cm)155〜175
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65478133
2021-12-25
用途:
川の中での作業が主。
教育・研究機関

国土交通省お墨付きのライフジャケットであるので、安心して使えます。厚手にできているので、冬期の作業で防寒具としても機能します。見た目もおしゃれで、ダサくないところが良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする