ロックアウトステーション管理ボックス+吊りタグ20枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65478298 品番J2435ST
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。
透明板で中身が見えて便利です。
タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。
鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個

用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
注意
※パドロック、ハスプなどは付属しません。別途お買い求めください。
※用途以外の使用はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする