イメージニクス
イメージニクスの PCアクセサリー
イメージニクスの ケーブル
イメージニクスの 変換・延長アダプタ
RS-232Cケーブル 両端D-sub9ピン(メス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65479016
品番
C9S-C9S10m
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
制御用ケーブル(RS-232C等)両端Dsub9ピン(メスコネクタ)。全結線。ストレート。
仕様
9ピン
ケーブル長(m)
10
結線方式
ストレート結線
信号方式
RS-232C
メス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
メス - メス