スリーアールソリューション
スリーアールソリューションの 電池
スリーアールソリューションの 充電式電池
スリーアールソリューションの 充電池
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
3.6
注文コード
65483979
品番
EV-A002
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHARP(シャープ)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)
38
電圧(V)
3.6
パッケージサイズ(mm)
94×60
バッテリー
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
800
サイズ(mm)
46×32×11